ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75392073
品番
AWD-26
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
8
溶接電流(A)
直流:200 交流:160
適合電極径(Φmm)
2.4
使用率(%)
50
仕様
Dシリーズ専用
タイプ
アングル形
冷却方式
空冷
ハンドル寸法(mm)
192
アングル寸法(mm)
158