三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75392118 品番 D4CAB-HV-A(20M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,803
販売価格(税別)
20,730

インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子
対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB))
対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)

ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔棒圧着端子 用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インバータ側に終端抵抗を接続できないため、分配器を使用して接続してください。
※内蔵RS-485ポート,FX5-485-BD,FX5-485ADPは終端抵抗を110Ωに設定してください。詳細については三菱電機株式会社の「MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(シリアル通信編)」をご覧ください。
※FX□-485ADPはFX□-CNV-□が必要です。
※FX□-485-BD,FX□-485ADP(-MB)の終端抵抗を110Ωに設定してください。詳細については三菱電機株式会社の「FXシリーズマイクロシーケンサユーザーズマニュアル(通信制御編)」をご覧ください。
※内蔵RS-485端子台・FX5-485-BDを使用する場合は総延長距離が50m以内であること。
※FX5-485ADPを使用する場合は総延長距離が1200m以内であること。
※FX□-485-BDを使用する場合は総延長距離が50m以内であること。
※FX□-485ADP(-MB)を使用する場合は総延長距離が500m以内であること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする