MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75392206 品番 D4CAB-IH-A(5M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740

MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45
1 : N接続 (分配器使用)
三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ)
三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)

ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔RJ-45 用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インバータ側に終端抵抗を接続できないため、分配器を使用して接続してください。
※シーケンサ1台に対して接続できるインバータの台数はシーケンサの型式によって異なるため、各型式ごとのマニュアルをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする