ツインパルックプレミア

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75392784 品番 FHD40ECWLF3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。

種別40W形 外径×内径(Φmm)192×106 定格消費電力(W)41 全光束(Lm)2810 色温度(K)6700 質量(g)186 口金GU10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)20 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75392854
2023-12-09
用途:
ダイニングルーム
おのだ行政書士事務所 様 (サービス業)

素早い対応に感謝いたします。
電気販売店に買いに行く手間が省け、非常に助かりました。
製品も問題なく安心して使用しています。
ありがとうございました。

対象商品:
75392845
2023-03-29
用途:
部屋の電気の替え
サービス業

細かく説明があったので探すのにらくでしたし届くのが速くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする