画像準備中

直管蛍光灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75393186 品番FL20SSD18F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。

長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)960 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
バス関係の球交換
サービス業

安心して使用できています。
安価で、また、購入したいです。

対象商品:
75393186
2023-05-24
用途:
建物共用部の電気交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

本数が多く建物の共用部の電気が切れた時の交換に重宝させて頂いています。

対象商品:
75393186
2023-06-15
用途:
消耗品交換

蛍光灯が廃番なので、蛍光灯無くなるまで使いたいと思います。

対象商品:
12847390
2023-02-13
用途:
台所の蛍光灯
製造業

梱包も問題なく、直ぐ届きました。
商品も問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする