Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
75393274
品番
FL20SSW18RF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)
580
質量(g)
111
口金
G13
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1050
定格寿命(時間)
8500
バルブ径(Φmm)
28
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。