Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 忌避剤・虫対策
Panasonic(パナソニック)の 捕虫器・電撃殺虫器
Panasonic(パナソニック)の 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
捕虫器用蛍光灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
75393326
品番
FL40SBLKF3
参考基準価格(税別)
¥82,250
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
5000
バルブ径(Φmm)
32.5
適合点灯管
FG-4PL、電子点灯管:FE4P
注意
※必ず専用の器具でご使用ください。
※眼に有害な紫外線(波長300nm以下)は放射しませんが、近距離照射で長時間作業する場合は安全のため眼鏡をかけてください。