ラピッド蛍光灯 内面導電被膜方式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75393518 品番FLR20SWMXRF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,750

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

長さ(mm)580 質量(g)129 口金G13 定格消費電力(W)20 全光束(Lm)1015 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする