コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 75393595 品番 10N25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トーキンTigトーチ用部品です。

コレットサイズ(mm)3.2 適合TA-17、17V、TA-18、18P、18V、18SP、TA-26、26V、26P、CS410、CS300、FXSヘッド1726、1726P 全長(mm)50 外径(Φmm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする