曜日別特売
FDL27EXDF3 ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック) 75393789

ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード75393789品番FDL27EXDF3
在庫数量:残り45点です
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。

長さ(mm)141口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1450色温度(K)6700形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75393789
2023-12-30
用途: 照明器具 交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

Pana製品でもあり、安心して使用またはストックしておけます。 だんだん入手が難しく
感じられるようになりつつありますので、まとめ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする