ベッセル
ベッセルの 電動工具・充電工具アクセサリー
ベッセルの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ベッセルの ドリルスタンド/ドリルガイド
伸縮アーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75394707
品番
VTS-5/950
参考基準価格(税別)
¥81,240
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ユニバーサルアダプター(取付済)
外径(mm)
(取付け工具)25〜42
可動範囲(mm)
R330〜670(アーム角 45°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)