曜日別特売
YD-GL 青棒GL ヤナセ(柳瀬) 75394864

青棒GL

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)370(±20)
内容量1個注文コード75394864品番YD-GL
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。

用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般寸法(mm)130×45×30質量(g)370(±20)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体・固形研磨剤を比較
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75394873
2024-04-12
用途: オートバイアルミパーツ研磨など
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイに多いアルミパーツの汚れたり、曇ったりしたのを磨くのにバフで使っています。ざくっときれいになるのが速いです。そこから更に光らせたければ、メタルコンパウンドでバフかければホントにピッカピカになりますが、曇りやすくもなるので、加減が難しいところです。

対象商品 : 75394873
2018-10-04
用途: 金属の光沢を出す
製造業

この用品使用して、とても光沢が出て、鏡のようになり使用してよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 75394873
2021-03-25
用途: 金属の研磨
個人のお客様

レビューで小さいとは知っていたけれど、こんなに小さいとは。大きさを掲載した方がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75394873
2019-02-24
用途: 金属磨きに使用。
株式会社藤井商店飲食業

サイズが小さかったです、とてもきれいに仕上がるのですが…、今度はもっと大きいサイズを購入します。

対象商品 : 75394864
2018-08-04
用途: アルミの研磨艶出し
運輸・通信業

こちらはこのサイズでこの値段はとてもお得なので使用しています!又非常にアルミなどは綺麗に艶が出ます!こちらも引き続きリピートしていきたいです!

対象商品 : 75394873
2016-06-07
用途: トラックのアルミホイール磨き

トラックのアルミホイール磨きには定番商品ですねー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする