青棒GL

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75394873 品番 BK-70
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。

適合材金属一般 用途金属一般の最高光沢仕上げ。 寸法(mm)70×30×20 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体・固形研磨剤を比較
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75394873
2024-04-12
用途:
オートバイアルミパーツ研磨など
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイに多いアルミパーツの汚れたり、曇ったりしたのを磨くのにバフで使っています。ざくっときれいになるのが速いです。そこから更に光らせたければ、メタルコンパウンドでバフかければホントにピッカピカになりますが、曇りやすくもなるので、加減が難しいところです。

対象商品:
75394873
2018-10-04
用途:
金属の光沢を出す
製造業

この用品使用して、とても光沢が出て、鏡のようになり使用してよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
75394873
2021-03-25
用途:
金属の研磨
個人のお客様

レビューで小さいとは知っていたけれど、こんなに小さいとは。大きさを掲載した方がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75394873
2019-02-24
用途:
金属磨きに使用。
株式会社藤井商店 様 (飲食業)

サイズが小さかったです、とてもきれいに仕上がるのですが…、今度はもっと大きいサイズを購入します。

対象商品:
75394864
2018-08-04
用途:
アルミの研磨艶出し
運輸・通信業

こちらはこのサイズでこの値段はとてもお得なので使用しています!又非常にアルミなどは綺麗に艶が出ます!こちらも引き続きリピートしていきたいです!

対象商品:
75394873
2016-06-07
用途:
トラックのアルミホイール磨き

トラックのアルミホイール磨きには定番商品ですねー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする