鋼線カップブラシ Eタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75394882 品番B-KCE
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.3 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75394882
2018-08-14
用途:
錆取作業
中部紙管株式会社 様

重量が軽く、作業性に優れている。耐久性にも問題ない。

対象商品:
75394882
2017-04-20
用途:
ヨットの船底塗料塗布前の下地処理として。
春日産業有限会社 様 (運輸・通信業)

以前から使っており満足してい使用感には満足している。

対象商品:
75394882
2016-06-22
用途:
塗装作業
製造業

オートバイのマフラー塗装を剥がすのに使用しました。効率よく作業できましたが、鋼線が凄まじく飛び散ります。なので持ちは良くありませんし、第一危ない。保護メガネは必ず着用した方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
75394882
2015-03-06
用途:
鉄筋ケレン
株式会社R‐tec 様

少し減るのが早いですが値段が安いので納得です。

対象商品:
75394882
2014-06-19
用途:
単車タンク塗装前磨き

リピーターですが、この商品は鋼線の飛びと消耗が可也少ないので、結果的に長く使用出来る点が優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする