※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75395056 品番 CB-10BH
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
刃径(Φmm)1 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)45 砥材CBN 最高回転数(min-1[r.p.m])80000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75395092
2024-06-08
用途:
SS400とSKH54の球面凹形成

SKH54へ赤道面で削る分には特に損傷はありませんでしたが、
SS400へドリルのように回転軸極を垂直に突っ込んだら割とあっさり砥粒が剥げて坊主になりました。
別メーカー品では焼入炭素鋼へより厳しい条件で突っ込んでも剥げなかったので、凹部の研磨など奥まった箇所の加工には向いていないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする