曜日別特売
CB-30BH 電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬) 75395092

電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)45
内容量1本注文コード75395092品番CB-30BH
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
刃径(Φmm)3シャンク径(Φmm)3全長(mm)45砥材CBN最高回転数(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75395092
2024-06-08
用途: SS400とSKH54の球面凹形成

SKH54へ赤道面で削る分には特に損傷はありませんでしたが、
SS400へドリルのように回転軸極を垂直に突っ込んだら割とあっさり砥粒が剥げて坊主になりました。
別メーカー品では焼入炭素鋼へより厳しい条件で突っ込んでも剥げなかったので、凹部の研磨など奥まった箇所の加工には向いていないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする