※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)10 注文コード75395327 品番CB-100PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,520
この商品はシャンク径・刃径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)60 刃長(mm)17 砥材CBN 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75395327 CB-100PB 31224700 CB-100PB 電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬) 電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬) 1箱(10本) 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする