ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー(球型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75395853
品番
D-25BH
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
粒度
140
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
45
砥材
ダイヤ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります