※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤモンドバー(砲弾型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)1.5 注文コード75395932 品番D-15CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品はシャンク径・刃径など13種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.5 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)45 刃長(mm)8 砥材ダイヤ 最高回転数(min-1[r.p.m])80000
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする