※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー(砲弾型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
6
注文コード
75396002
品番
D-60CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
シャンク径・刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
10
砥材
ダイヤ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります