※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75396334
品番
DD-3012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
直径(Φmm)
30
粒度
400
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
タイプ
全面電着
穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります