合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75396853 品番 101765 0010
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

「塗料含み」「まとまり」「伸び」の三拍子が揃った作業性抜群の溶剤塗料用刷毛で、ドアノブ周り等の細かな作業にも扱いやすくなっています。
毛先のまとまりが良く、刷毛目が目立たない
適度なコシ感で塗りやすい
抜群の塗料伸びを実現、効率の良い作業が可能

主な用途塗装用 形状筋違 サイズ(号)10 毛丈(mm)36 毛色白色 玉厚(mm)16 板幅(mm)28 全高(mm)約188.0 質量(g)約25.0 用途合成樹脂塗料用、ラック・ニス用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする