※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 75397016 品番 FBE-20
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
幅(mm)20 周長(mm)520 厚さ(mm)2.8 最高周速度(m/min)840 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75397007
2018-03-07
用途:
コバのバフ掛け
有限会社武井研磨工業所 様

330mmとのことで購入したが、実測320oしかなく当方のベルトサンダーには取りつかないためモノタロウさんを介してメーカーに問い合わせたところヤナセ社で販売している機械には取りつくとのこと。またロットにより若干長さが異なるとのこと。
購入者から言わせていただくが、全く無責任極まりない。初めからその旨記載しておくべきだ。他社のフェルトベルトにはその旨記載されていた(モノタロウ販売ではない)。どうする1万数百円と待たされた時間。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする