曜日別特売
D0068-M 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS 75397194

 

D0068-M 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS 75397194
D0068-M 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS 75397194
D0068-M 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS 75397194

防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード75397194品番D0068-M
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。
SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。
着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。

用途異物混入防止や感染対策などに。ホワイトサイズM規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6材質PP不織布適応身長(cm)約167~176適応胸囲(cm)約92~100商品番号DT215仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプアズワン品番65-1791-81
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする