※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
電着ダイヤモンドディスク電着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
600
外径(mm)
10
注文コード
75397621
品番
IDD-1013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
粒度・外径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10
外径(mm)
10
粒度
600
タイプ
Φ1電着
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります