曜日別特売
IDD-306 電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬) 75397682

 

IDD-306 電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬) 75397682
IDD-306 電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬) 75397682
IDD-306 電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬) 75397682

電着ダイヤモンドディスク電着

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
粒度100
直径(Φmm)30
外径(mm)30
内容量1箱(5枚)注文コード75397682品番IDD-306
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
直径(Φmm)
30
外径(mm)
30
内径(Φmm)
10
穴径(Φmm)
10
粒度
100
タイプ
Φ1電着
最高回転数(min-1[r.p.m])
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする