AW-890 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398077 AW-890 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398077 AW-890 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398077 AW-890 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398077

AIR WALK アクティブライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 ブルー迷彩 注文コード75398077 品番AW-890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

ソール:厚さ40mmハイクッションソールで足の負担軽減
アッパー:メッシュアッパーでムレ軽減
先芯:耐衝撃性能・耐圧迫性能JIS
T8101(L種)基準値相当

サイズ(cm)28 ブルー迷彩 機能クッション性 用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 材質(先芯)合成樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
車の整備
その他業種

軽くて履きやすいです、思った以上に価格も満足です。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする