※着用例

2540 合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト ユニワールド 75398716 2540 合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト ユニワールド 75398716

合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75398716 品番 2540
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力

レッド サイズ3L 入数(双)1 材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100% 用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75398716
2023-10-29
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

まとめ買い商品がもっと増える、さらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする