日本電産サーボ
日本電産サーボの モーター(原動機)
日本電産サーボの インダクションモーター
シンクロナスモータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75399154
品番
D5N6Z3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)
100、無負荷同期引入電圧:80以下
軸の形状
Dカット
軸端形状
ストレート
質量(g)
105
極数
16
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3
常用トルク(N・m)
0.039(0.40)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
無負荷電流(mA)
15以下
適合周波数
60Hz