シンクロナスモータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75399197 品番D5N6Z60M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。

電圧(V)100 軸の形状Dカット 軸端形状ストレート 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])60 常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする