測定範囲0〜100vol%
警報設定値50vol%
使用電源単3アルカリ乾電池4本(約100時間)
防爆構造Ex ia da UC T4 Ga
使用温湿度範囲-20〜50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
用途配管、装置内の濃度確認に