ポータブルガス検知器 XP-3340U

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75400116 品番 XP-3340U-窒素中のメタン_充
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心

測定範囲0〜100vol% 警報設定値50vol% 使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約100時間) 防爆構造Ex ia da UC T3 Ga 使用温湿度範囲-20〜50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス) 用途配管、装置内の濃度確認に
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。本仕様は窒素中のメタン(Airゼロ)での校正となります。

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする