曜日別特売
XP-3340Ⅱ-メタン(大気中)_充 ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 75400177

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード75400177品番XP-3340Ⅱ-メタン(大気中)_充
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心

用途配管、装置内の濃度確認に測定範囲0~100vol%警報設定値50vol%使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約100時間)防爆構造Ex ia da ⅡC T3 Ga使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。本仕様は大気中のメタンでの校正となります。

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする