※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井・小空間用(〜3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75400877
品番
NNFB90605C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
0.9
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付