曜日別特売
RS62011 軸付カートリッジロール(ストレート型) ヤナセ(柳瀬) 75401042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付カートリッジロール(ストレート型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
粒度320
直径×幅W(mm)6×20
内容量1箱(10本)注文コード75401042品番RS62011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
軸径(Φmm)3直径×幅W(mm)6×20粒度320最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75401015
2020-12-11
用途: 竹細工製品の加工用

穴をえぐるときに使っています。できれば軸径が2.3mmのものが欲しい。

対象商品 : 75401042
2016-12-24
用途: エンジンの加工

注文してから届くまでに半月を要し入荷した時は既に作業が完了してました!
すぐ調達できない物はカタログから削除して欲しいです!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする