伝送方法IEEE802.11ax(Draft) : MIMO-OFDM /IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM /IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS /IEEE802.11a : OFDM
伝送速度IEEE802.11ax(Draft) : 最大1201Mbps /IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps/ IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
周波数範囲2.4GHz帯 : 2400〜2484MHz5.2GHz帯(W52) : 5150〜5250MHz5.3GHz帯(W53) : 5250〜5350MHz5.6GHz帯(W56) : 5470〜5730MHz
無線規格IEEE802.11ax(Draft) / IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b /IEEE802.11a
インターフェースType-A(オス) × 1ポート
対応OSWindows 10(32bit/64bit)
使用チャンネル(ch)2.4GHz帯 : 1〜13ch5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
設定方式WPS(ソフト方式)
アクセス方式インフラストラクチャー
アンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)
送信出力10mW/MHz以下
USBタイプUSB3.0 / USB2.0
入力電圧(V)DC 5
消費電力(W)4.5 (USB3.0最大) / 2.5 (USB2.0最大)
消費電流(mA)900 (最大)
電源供給方式USBバスパワー
外形寸法(mm)(W)約88.0×(D)約28.0×(H)約14.0
質量(g)約25
材質プラスチック
色ブラック
動作環境温度 : 0℃〜40℃、湿度 : 10%〜90%(結露なきこと)
適合規格TELEC、VCCI ClassB、JATE、EU RoHS 指令準拠
保証期間1年間
付属品USB3.0 延長ケーブル(A-A) 約13cmセットアップガイド
仕様●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES) / WPA2 Personal(AES)/ WPA Personal(TKIP) / WEP(64bit/128bit)※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。●ビームフォーミング機能:対応(Rx ビームフォーミングのみ)●MU-MIMO機能:対応●IEEE802.1X対応方式:非対応●IEEE802.1X対応サプリカント:非対応●USB伝送速度(理論値):USB 3.0 スーパースピード/5GbpsUSB 2.0 ハイスピード / 480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応