ケーブル太さ(mm)4.3
規格USB2.0規格準拠
シールドシールド無し
色ホワイト
パッケージ袋+ステッカー
対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480※理論値