MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446

MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446
MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446
MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446
MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446
MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446
MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446
MPA-CCSS20WH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 75401446

USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2.0※コネクター含まず
ホワイト
内容量1個注文コード75401446品番MPA-CCSS20WH
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。
折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。
USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。

ケーブル太さ(mm)4.3規格USB2.0規格準拠シールドシールド無しホワイトパッケージ袋+ステッカー対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumケーブル長(m)2.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする