色ホワイト
質量(g)約15
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/t295をご覧ください
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応【ワイヤレス充電】×
機能【筆圧感知】×
充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します
使用時間(時間)約10※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。