指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75401604 品番P-GMFF05S6GY
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、Sサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。
指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。
Sサイズは指が細い方の親指並びに、親指以外の指への使用に適したサイズになっております。

タイプフィンガーキャップ セット内容Sサイズ6枚セット ボタン仕様指に装着 グレー 材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする