色ブラック
キーストローク(mm)1.4
キーピッチ(mm)19
キー方式パンタグラフ
キー配列99キー(日本語配列)
サイズコンパクト
質量(g)約300※ケーブル含む
ケーブル長(m)1.5
対応OSChrome OS
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載の Chromebook
対応【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344.7×118.3×20.3
インターフェースUSB
保証期間1年間
電源供給方式USBバスパワー
ホットキー数12キー