※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付カートリッジロール(テーパー型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度80 直径×幅W(mm)6×20 注文コード75401882 品番RT6205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は粒度・直径×幅W・内容量91種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 直径×幅W(mm)6×20 粒度80 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75401925
2021-09-07
用途:
ポート加工
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのポート加工に使いました。
場所サイズ的にも狭い箇所の加工をやりたかったのでこのサイズで10本入って金額的にも不満はありません。
ただ納期が長すぎると思いました。
届くまで結構な日数がかかったので、その間は思うように作業が進みませんでした。
モノタロウさんで在庫は置かないのでしょうか?
在庫で置いてあるなら本当に助かるのですが…

対象商品:
75402144
2016-02-16
用途:
ポート研磨

細部まで良く届き 粗下地に重宝します

対象商品:
75401943
2016-12-24
用途:
エンジンの加工

注文してから届くまでに半月を要し入荷した時は既に作業が完了してました!
すぐ調達できない物はカタログから削除して欲しいです!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする