アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75402076 品番AW-21BFCGCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面にセラミックコートを施し一般的なガラスよりも圧倒的に硬くて頑丈な、傷に強いガラスと強靭なポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの液晶部及び側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch Series 7 [41mm]用フルカバーケースです。

対応機種Apple Watch Series 7 [41mm] セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート ブラック アズワン品番65-2327-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする