iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75402408 品番TBWA21SWVPF2BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。

対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル) セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ベージュ 寸法(mm)幅約139.3×厚さ約13.5×高さ約196.8 仕様●対応モデル番号:A2567、A2568、A2569

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする