ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75402758 品番M650BBLGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。

接続方式無線 ボタン数5(チルト機能含む) グラファイト 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池単三形乾電池 寸法(mm)66×118×42 質量(g)160 解像度400dpi〜4000dpi ホイールスクロールホイール:有 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS センサーアドバンス オプティカル トラッキング ホイール数1個 到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする