曜日別特売
M650BBLOW ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 75402767

M650BBLOW ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 75402767
M650BBLOW ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 75402767
M650BBLOW ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 75402767
M650BBLOW ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 75402767
M650BBLOW ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 75402767

ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75402767品番M650BBLOW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。

接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)オフホワイト無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)66×118×42質量(g)160解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows®; 10以降、Windows®; 8、Windows®; 7、macOS 10.10以降、Linux®;、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする