hoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード75402846 品番X67-NANOSTL-WH
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル
極やわケーブル
やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。
また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。
PDの急速充電に対応
iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート

長さ(m)約1.0 ホワイト 対応データ転送、PD20Wまでの充電 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類nanoシリコン 変換タイプオス - オス コネクタ1Type-C コネクタ2Lightning
注意
※MFI非認証品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする