hoco X67 nanoシリコンケーブル 5A USB-A to Type-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75402898 品番 X67-NANOSAT-BK
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル
極やわケーブル
やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。
また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。
最大電流 5.0Aまで対応
最大5.0Aの充電に対応しており、スマホやタブレットを快適に充電することができます。

長さ(m)約1.0 コネクタ形状USB(A)(オス) - USBType-C(オス) ブラック 入力端子USB(A) 出力端子Type-C 対応データ転送、充電(最大5V/5.0A) 変換タイプオス - オス ケーブル長(m)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする