※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG GPディスク

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 75403002 品番 SG-DH6
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
粒度100 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材A 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする