適合床面積【空気清浄運転時】空気清浄:〜25畳(〜41m2)8畳を清浄する目安11分【加湿空気清浄運転時】空気清浄:〜25畳(〜41m2)8畳を清浄する目安11分、加湿:プレハブ〜14畳(〜23m2)木造〜8.5畳(〜14m2)
色カームベージュ
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×700
本体質量(kg)9.5(水無し)
加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
タンク容量(L)約2.7
モード【空気清浄】しずか/弱/標準/ターボ、【加湿空気清浄】しずか/弱/標準/ターボ
風量(m3/min)【空気清浄】しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5、【加湿空気清浄】しずか1.7/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5
消費電力(W)【空気清浄】しずか6/弱10/標準19/ターボ70、【加湿空気清浄】しずか11/弱15/標準21/ターボ72
1時間あたりの電気代目安(円)【空気清浄】しずか0.16/弱0.27/標準0.51/ターボ1.89、【加湿空気清浄】しずか0.30/弱0.41/標準0.57/ターボ1.94
運転音(dB)【空気清浄】しずか20/弱32/標準41/ターボ53、【加湿空気清浄】しずか28/弱36/標準41/ターボ53
脱臭機能○
加湿機能○
花粉モード○